HAGER - Clavija para toma equipotencial

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Clavija para toma equipotencial

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Modelo - Otros

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4605

Ref.Sonepar

306252

EAN

4011334029717

Sistemas de montaje:

Otros

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Clavija para tomas equipotenciales con envoltura aislante amarilla y conexión por apriete. Esta clavija indicada para pernos de conexión según DIN 42801 dispone de sección de conductor máximo 6mm². Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de mecanismos diseñados de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER