HAGER - Columna para mecanismo modular 45x45 altura 2,7-3m - DAS452700ELN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Rectangular
Modelo - Un lado
Pre cableado - no
Ajustable - sí
Nivelación de la altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DAS452700ELN
Ref.Sonepar
305382
EAN
4012740901932
Forma de columna:
Rectangular
Modelo:
Un lado
Pre cableado:
no
Ajustable:
sí
Nivelación de la altura:
300 mm
Altura de columna:
2700...3000 mm
Profundidad de columna:
66 mm
Anchura de columna:
66 mm
Número de cubiertas utilizables:
1
Ancho de cobertura:
45 mm
Profundidad de cobertor:
15 mm
Tipo de fijación:
Tramo
Variable de sitio:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Encima
Perfil continuo:
sí
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
Columna de color:
Aluminio
RAL-columna número:
0
Material de la cubierta:
Aluminio
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
sí
Cubierta de superficie:
Sin tratamiento
Cubierta de color:
Aluminio
RAL-cubierta número:
0
Número de particiones:
1
Sección transversal útil:
1200 mm²
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


