HAGER - Conector estanca para 2 cajas de 1 elemento

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Conector estanca para 2 cajas de 1 elemento

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Pieza de acoplamiento

  • Material - Plástico

  • Color - Gris

  • RAL-número (semejante) - 7035

  • Apto para caja al ras de equipo de conmutación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WNA694

Ref.Sonepar

492384

EAN

3250617174947

Modelo:

Pieza de acoplamiento

Material:

Plástico

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Apto para caja al ras de equipo de conmutación:

sí

Conector para 2 cajas de 1 elemento de color gris. Este accesorio de montaje clipado dispone de unas dimensiones de 33x69x40mm y se caracteriza por contar con el grado de protección IP55 y con el índice de protección contra choques mecánicos IK07. Así, el conector se enmarca dentro de la línea Cubyko, serie que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales, todo ello sin sacrificar en funcionalidad. Entre sus características, destaca la resistencia y adaptabilidad a diferentes entornos, así como la diversidad del producto y la di versad de opciones según las características técnicas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER