HAGER - Conector unión para 125/160A bloque de conexión (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 575 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC870
Ref.Sonepar
5406
EAN
3250616138704
Altura:
40 mm
Anchura:
575 mm
Color:
Negro
Conector de maniobra HA125/160A a bloque de conexión, en armarios quadro4/5/plus. Este accesorio suministrado en 4 unidades se enmarca dentro de la serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, el tornillo está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


