HAGER - Conmut rot. persianas 1p. c. p. central
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para persianas venecianas - sí
Para persianas de rodillo - sí
Para toldos - sí
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo - Interruptor de 1 polo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WTE6161WG
Ref.Sonepar
1311711
EAN
3250610090763
Para persianas venecianas:
sí
Para persianas de rodillo:
sí
Para toldos:
sí
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo:
Interruptor de 1 polo
Número de polos:
1
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Con bloqueo eléctrico:
no
Con pestillo mecánico:
sí
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
1
Número de módulos (sistema modular):
0
Ancho del dispositivo:
70 mm
Altura del dispositivo:
70 mm
Diámetro del dispositivo:
0 mm
Profundidad del dispositivo:
54.71 mm
Anchura integrada:
50 mm
Altura integrada:
35 mm
Diámetro de empotramiento:
0 mm
Profundidad constructiva:
32 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
35 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


