HAGER - Conmutador doble estanca gris - WNA040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular) - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
WNA040
Ref.Sonepar
242058
EAN
3250617174404
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular):
2
Conmutador de pulsador:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Con placa de fijación:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7011
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Funciones de iluminación:
Otros
Tipo de iluminación:
Otros
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK07
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Contacto de señal de realimentación:
sí
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Interruptor de calentamiento:
no
Ancho del dispositivo:
75 mm
Altura del dispositivo:
75 mm
Profundidad del dispositivo:
40 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


