HAGER - Conmutador modular 1P 25A común arriba I-0-II - SFT125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor bidireccional
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 1
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SFT125
Ref.Sonepar
128214
EAN
3250615510747
Función de conmutación:
Interruptor bidireccional
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Número de polos:
1
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión nominal mínima:
230 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
0.529 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0.37 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


