HAGER - Conmutador modular motorizado automático 230/400V 4x80A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí
Versión de interruptor de seguridad - sí
Versión de instalación de parada de emergencia - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
157 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
HIC408A
Ref.Sonepar
126303
EAN
3250613191238
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
sí
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Versión como conmutador inversor:
sí
Número de conmutadores:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
415 V
Tensión de funcionamiento nominal:
380...415 V
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
80 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
80 A
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
7 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
36 kW
Potencia de conmutación a 400 V:
52 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
50 kA
Número de polos:
4
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
sí
Liberación de tensión opcional:
no
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Compatible para montaje intermedio:
no
Elemento de control de color:
Otros
Tipo de elemento de control:
Otros
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Con cableado premontado:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
332 mm
Altura:
73.5 mm
Profundidad:
245 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


