HAGER - CONMUTADOR UNIPOLAR 1-2 25A 1 CONMUTADO

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - CONMUTADOR UNIPOLAR 1-2 25A 1 CONMUTADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Interruptor bidireccional

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 1

  • Número de polos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SF118

Ref.Sonepar

5367

EAN

3250615561183

Función de conmutación:

Interruptor bidireccional

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Número de polos:

1

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

250 V

Tensión nominal mínima:

250 V

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Gris

Potencia de lámpara máx.:

0 W

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

64 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Conmutador unipolar tipo 1-2, 25A, 1 conmutado

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER