HAGER - Contacto auxiliar 1 NA+1 NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé
Función - Interruptor auxiliar
Anchura en módulos - 0.5
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ESC080
Ref.Sonepar
119076
EAN
3250612401895
Dispositivo válido:
Interruptor auxiliar/relé
Función:
Interruptor auxiliar
Anchura en módulos:
0.5
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
6 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
2
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
6 A
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


