HAGER - Contacto auxiliar 10A 1NA 230V - MZ522N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MZ522N
Ref.Sonepar
657827
EAN
3250614565113
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


