HAGER - Contacto auxiliar 1NA+1NC 5A 230V - MZ201

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Contacto auxiliar 1NA+1NC 5A 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MZ201

Ref.Sonepar

84637

EAN

3250614562013

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Contacto auxiliar 1NA+1NC para interruptores automáticos series M,N,HM,ML. Este accesorio dispone de una tensión de 230V y de una corriente nominal de 5A. Así, junto a este contacto, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en su funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER