HAGER - Contacto auxiliar conexión frontal 1 NA+1 NC para contactor tamaño 1/2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé
Función - Interruptor auxiliar
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de contactos de inversión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EVA001
Ref.Sonepar
615020
EAN
3250612231997
Dispositivo válido:
Interruptor auxiliar/relé
Función:
Interruptor auxiliar
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
15 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
16 A
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


