HAGER - CONTACTO AUXILIAR CONMUTADO 250V IN=5

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - CONTACTO AUXILIAR CONMUTADO 250V IN=5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 3

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HZI300

Ref.Sonepar

421315

EAN

3250613362928

Número de contactos de inversión:

3

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Contacto auxiliar conmutado. Este contacto de montaje lateral dispone de una tensión de 250V y una intensidad de 5A. Además, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER