HAGER - Contacto auxiliar+contacto defecto

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Contacto auxiliar+contacto defecto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CZ001

Ref.Sonepar

37769

EAN

3250611860013

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Contacto auxiliar + contacto de defecto para interruptor diferencial de 2 y 4P, de 25 a 100A. Este contacto dispone de una intensidad nominal de 6A y de una corriente de 230V. Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la gestión de edificios, centrados en la funcionalidad y la calidad a través de diseños innovadores y atemporales.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER