HAGER - Contacto auxiliar defecto 1NA 2A 400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MZ527N
Ref.Sonepar
871070
EAN
3250614565120
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
2
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3.5 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Montaje lateral
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


