HAGER - Contacto auxiliar defecto para interruptor X160-X250 1NA+1NC

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Contacto auxiliar defecto para interruptor X160-X250 1NA+1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

HXA024H

Ref.Sonepar

572132

EAN

3250613346423

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Contacto auxiliar 1NA+1NC de defecto para interruptores x160 - x250. Este contacto dispone de una potencia total disipada de 3W y de una tensión de empleo de 125/250V. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama x160/x250, línea que ofrece una variedad de accesorios indicados para servidores de monitorización de energía.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER