HAGER - CONTACTO AUXILIAR HW1 (AX)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HWX040H
Ref.Sonepar
1147454
EAN
3250613232801
Número de contactos de inversión:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
6 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Modelo:
Integrable
Método de montaje:
Fijación delantera
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


