HAGER - CONTACTOR 3P+1NA 18A AC3 24VDC - EV01810E

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - CONTACTOR 3P+1NA 18A AC3 24VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...27 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

116 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EV01810E

Ref.Sonepar

1170803

EAN

3250612235995

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...27 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...690 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

40 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

18 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

7.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

10 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

4.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

7.4 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

sí

Anchura:

45 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

138 mm

Contactor 3P+1NA 18A AC3 24 -27V DC

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER