HAGER - Contactor 3P 80A AC3 230VAC

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Contactor 3P 80A AC3 230VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

459 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EV080C

Ref.Sonepar

1026408

EAN

3250612236213

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

240...240 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

110 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

80 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

40 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

20 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

90 mm

Altura:

170 mm

Profundidad:

175 mm

Contactor 3P 80A AC3 230/240V 50/60Hz

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER