HAGER - Contactor 4P 125A AC1 190-240V 50/60Hz

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Contactor 4P 125A AC1 190-240V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 190...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 190...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EVN125C

Ref.Sonepar

850577

EAN

3250612236473

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

190...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

190...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

190...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

190...240 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

125 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

80 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Anchura:

122 mm

Altura:

170 mm

Profundidad:

142 mm

Aparellaje eléctrico. Contactores. Contactores y relés térmicosContactor 4P 125A AC1 190-240V 50/60Hz

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER