HAGER - Contactor 63A 2NA 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento - 63 A
Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ESC263
Ref.Sonepar
98906
EAN
3250612401116
Tensión de funcionamiento nominal:
400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento:
63 A
Voltaje de accionamiento asignado:
230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
6500 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
3000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
4700 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
2100 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
60 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
no
Sin zumbido:
no
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


