HAGER - Contactor, D/N 40A, 4NA, 230V

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Contactor, D/N 40A, 4NA, 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 400...400 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 40 A

  • Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a/AC-7b

  • Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ETC440

Ref.Sonepar

1196167

EAN

3250612401413

Tensión de funcionamiento nominal:

400...400 V

Corriente nominal de funcionamiento:

40 A

Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Voltaje de accionamiento asignado:

230...230 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

4000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

1900 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

3000 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

1300 VA

Pasador para conmutador de mano:

sí

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

64 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

sí

Sin zumbido:

no

Grado de protección (IP):

IP2X

Contactor D/N 40A 4NA 230V

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER