HAGER - CONTACTOR MANUAL 25A 3NA 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento - 25 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a/AC-7b
Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ERC325
Ref.Sonepar
186031
EAN
3250612400867
Tensión de funcionamiento nominal:
400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento:
25 A
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:
AC-7a/AC-7b
Voltaje de accionamiento asignado:
230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
3
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
1900 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
950 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1990 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
810 VA
Pasador para conmutador de mano:
sí
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
60 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
no
Sin zumbido:
no
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


