HAGER - Contactor silencioso 25A 2NA+2NC 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento - 25 A
Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ESC427S
Ref.Sonepar
142950
EAN
3250612400218
Tensión de funcionamiento nominal:
400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento:
25 A
Voltaje de accionamiento asignado:
230...230 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
Carga máxima de lámpara incandescente:
1900 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
950 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1990 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
810 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
60 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


