Fin de vida

HAGER - CONTACTOR SILENCIOSO 63A 4NA 230V

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - CONTACTOR SILENCIOSO 63A 4NA 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 400...400 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 63 A

  • Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1 - AC-7a/AC-7b

  • Voltaje de accionamiento asignado - 230...230 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ESC463S

Ref.Sonepar

492039

EAN

3250612400430

Tensión de funcionamiento nominal:

400...400 V

Corriente nominal de funcionamiento:

63 A

Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Voltaje de accionamiento asignado:

230...230 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Carga máxima de lámpara incandescente:

6500 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

3000 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

4700 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

2100 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

60 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

no

Sin zumbido:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

Contactor silencioso 4NA con tensión y corriente de 230V y 63A. Así, el contactor cuenta con conexión en cable rígido de 1/10mm² y sección de conexión en cable flexible de 1/6mm². Además, junto a este mecanismo, la marca ofrece una variedad de productos indicados para la gestión de edificios centrados en la calidad y la funcionalidad, mezclando diseños innovadores y atemporales.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER