HAGER - Contador de energía 1F direct 40A 1M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 40 A
Corriente máxima (Imaz) - 40 A
Tensión nominal (Un) N-L - 184...276 V
Tensión nominal (Un) L-L - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ECN140D
Ref.Sonepar
492022
EAN
3250612231355
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
40 A
Corriente máxima (Imaz):
40 A
Tensión nominal (Un) N-L:
184...276 V
Tensión nominal (Un) L-L:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
45...65 Hz
Consumo potencia:
0.6 W
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia sctiva
Apto para:
Adquisición
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Control de tarifas:
Interno/externo
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Pulso de salida:
Óptico
Tipo de pulso:
D0
Pulso medio:
0...1000 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
1
Anchura:
18 mm
Profundidad:
58 mm
Altura:
92 mm
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
7
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
2
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


