HAGER - Contador de energía 3F direct 125A 6M modbus MID
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 125 A
Corriente máxima (Imaz) - 125 A
Tensión nominal (Un) N-L - 92...276 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
83 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ECR310D
Ref.Sonepar
715140
EAN
3250612231461
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
125 A
Corriente máxima (Imaz):
125 A
Tensión nominal (Un) N-L:
92...276 V
Tensión nominal (Un) L-L:
230...400 V
Intervalo de frecuencia:
45...65 Hz
Consumo potencia:
0.6 W
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Conductor cuádruple
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Multitarifa
Control de tarifas:
Interno/externo
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Óptico
Tipo de pulso:
D0
Pulso medio:
0...1000 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
6
Anchura:
107 mm
Profundidad:
60 mm
Altura:
92 mm
Tipo de interfaz:
Modbus
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
9
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
2
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


