Fin de vida

HAGER - Contador energía trifásica 63A 230V medida directa

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Contador energía trifásica 63A 230V medida directa

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contador - Electrónico

  • Intensidad nominal (In) - 63 A

  • Corriente máxima (Imaz) - 63 A

  • Tensión nominal (Un) N-L - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

83 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EC350

Ref.Sonepar

115631

EAN

3250612233502

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contador:

Electrónico

Intensidad nominal (In):

63 A

Corriente máxima (Imaz):

63 A

Tensión nominal (Un) N-L:

230...230 V

Tensión nominal (Un) L-L:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de precisión:

B

Tipo de polo:

Conductor cuádruple

Modelo:

Medición directa

Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:

Potencia efectiva y reactiva

Apto para:

Consumo/suministro

Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:

Una velocidad

Control de tarifas:

Externo

Tipo de medición del perfil de carga:

no

Respaldo:

sí

Calibrado:

no

Certificado:

Directiva del instrumento de medida

Pulso de salida:

Eléctrico

Tipo de pulso:

S0

Pulso medio:

10...10 Imp/kWh (kvarh)

Tipo de indicación:

Digital

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Tipo de interfaz:

Otros

Firma EDL40:

no

Con código de acceso:

no

Número de sitios:

7

Grado de protección (IP):

IP20

Contador de energía trifásico total y parcial, tensión de alimentación 400V c.a. Intensidad máxima del circuito de medida 63A, medida directa, 4 módulos. Montaje en perfil DIN.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER