HAGER - CUADROS SUP.E INF.QUADRO EVO,450X800 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 450 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN022EW
Ref.Sonepar
1147357
EAN
3250612772063
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
450 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
800 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
450 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


