HAGER - Cubeta metálica placa suelo tamaño 2 75-125

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Cubeta metálica placa suelo tamaño 2 75-125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión nominal - 240 mm

  • Altura mínima de la capa de acabado - 75 mm

  • Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí

  • Pared lateral de material - Plástico

  • Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UDB2075125

Ref.Sonepar

492336

EAN

4012002237991

Dimensión nominal:

240 mm

Altura mínima de la capa de acabado:

75 mm

Apto para canal embutida en suelo (cerrado):

sí

Pared lateral de material:

Plástico

Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:

sí

Placa inferior:

sí

Cubeta metálica con placa de suelo tamaño 2, fabricada a partir de una mezcla de materiales en color zincado. Se presenta con unas dimensiones de 75mm de alto, 428mm de longitud y 75/125mm de ancho. Este producto se enmarca dentro de un abanico de cajas de conexión de varias formas diseñadas para encastrarse sin problemas en suelo tanto técnicos como de pavimento. Esta gama de cajas está concebida para la distribución de energía y datos en puestos de trabajo, de forma discreta sin cables a la vista. Esta cualidad hace que esta serie de productos sea idónea para despachos, salas de reunión, concesionarios, museos, etc.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER