HAGER - CUBREBORNES 2M P/ICP CAJA GOLF.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Material de la carcasa - Plástico
Profundidad constructiva - 65 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
V5002
Ref.Sonepar
5456
EAN
4010330621017
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
65 mm
carril DIN:
sí
Extensión posible:
sí
Color:
Otros
Versión EMC:
no
Número RAL:
3000
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
110 mm
Anchura:
52 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


