HAGER - Cubrebornes universal 1 fila con 3 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Material de la carcasa - Plástico
Profundidad constructiva - 68 mm
carril DIN - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VM03N
Ref.Sonepar
5485
EAN
3250616530379
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
68 mm
carril DIN:
sí
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
143 mm
Anchura:
90 mm
Profundidad:
68 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


