HAGER - Cuenta horas 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Modelo - Analógico
Área de cuenta - 99999 h
Función de reinicio - Ninguno
Indicación de funcionamiento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EC100
Ref.Sonepar
163740
EAN
3250612231003
Método de montaje:
Carril DIN
Modelo:
Analógico
Área de cuenta:
99999 h
Función de reinicio:
Ninguno
Indicación de funcionamiento:
sí
Número de dígitos:
6
Intervalo de tensión primaria:
200...270 V
Tipo de tensión:
CA
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...50 Hz
Tipo de accionador:
Red eléctrica sincrónica
Precisión por día:
360 s
Anchura:
35 mm
Altura:
90 mm
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
60 mm
Anchura de placa frontal:
35 mm
Altura de placa frontal:
90 mm
Diámetro de apertura de panel:
45 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


