HAGER - DERIVACIÓN A MURO, EN PVC, PARA CANALES CLM/CLMU65090, BLANCO NIEVE (RAL9010)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Capa revestimiento de pared
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura de canalón - 90 mm
Profundidad de canalón - 65 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLM6509061
Ref.Sonepar
958667
EAN
4012740210195
Tipo de accesorio:
Capa revestimiento de pared
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura de canalón:
90 mm
Profundidad de canalón:
65 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Apto para uso en exteriores:
sí
Material:
Plástico
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


