HAGER - Derivación en "T" para canal GBD 50x85mm negro RAL9011 - GBD5008589011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 85 mm
Profundidad - 56 mm
Anchura bifurcación - 85 mm
Número de cubiertas - 1
Ancho de cobertura 1 - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GBD5008589011
Ref.Sonepar
984941
EAN
4012740023467
Anchura:
85 mm
Profundidad:
56 mm
Anchura bifurcación:
85 mm
Número de cubiertas:
1
Ancho de cobertura 1:
45 mm
Simétrico:
sí
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Antracita
Número RAL:
9011
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-30...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


