HAGER - Derivación en "T" SL20080 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conducto a la altura del zócalo - 80 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad - 20 mm
Altura de la conexión del conducto - 95 mm
Anchura de la conexión del conducto - 20 mm
Conexión de conducto - Canal de pared para conducción de cableado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL2008089016
Ref.Sonepar
946930
EAN
4012740018067
Conducto a la altura del zócalo:
80 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad:
20 mm
Altura de la conexión del conducto:
95 mm
Anchura de la conexión del conducto:
20 mm
Conexión de conducto:
Canal de pared para conducción de cableado
Conexión de conducto de bifurcación:
Centrado
Material:
Plástico
Calidad de material:
PC/ABS
Libre de halógenos:
sí
Cubierta de color:
Blanco
Número RAL:
9016
Decoración:
Ninguno
Con borde de alfombra:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


