HAGER - Derivación en "T" y cruz ABS para canales LF401100 blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 110 mm
Altura de salida - 40 mm
Ancho de salida - 110 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LF4011089016
Ref.Sonepar
946897
EAN
4012740012256
Altura:
40 mm
Anchura:
110 mm
Altura de salida:
40 mm
Ancho de salida:
110 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Película protectora:
no
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


