HAGER - Derivación en "T" y cruz ABS para canales LF600900 blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 90 mm
Altura de salida - 60 mm
Ancho de salida - 90 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LF6009089016
Ref.Sonepar
946899
EAN
4012740012393
Altura:
60 mm
Anchura:
90 mm
Altura de salida:
60 mm
Ancho de salida:
90 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Película protectora:
no
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


