HAGER - Derivación en "T" y giro puerta minicanal ATA 12x20mm blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 13 mm
Anchura - 12 mm
Altura de salida - 13 mm
Ancho de salida - 12 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATA122089016
Ref.Sonepar
946754
EAN
4012740016704
Altura:
13 mm
Anchura:
12 mm
Altura de salida:
13 mm
Ancho de salida:
12 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


