HAGER - Derivación muro CLM 75x125 Blanco - CLM7512561
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Capa revestimiento de pared
Anchura de canalón - 125 mm
Profundidad de canalón - 75 mm
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLM7512561
Ref.Sonepar
1191119
EAN
4012740211499
Tipo de accesorio:
Capa revestimiento de pared
Anchura de canalón:
125 mm
Profundidad de canalón:
75 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Material:
Plástico
Derivación a muro para CLM/CLMU 75x125 RAL9010


