HAGER - Derivación muro PVC para canal CLM/CLMU50065 blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Capa revestimiento de pared
Anchura de canalón - 65 mm
Profundidad de canalón - 50 mm
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLM5006561
Ref.Sonepar
984940
EAN
4012740209823
Tipo de accesorio:
Capa revestimiento de pared
Anchura de canalón:
65 mm
Profundidad de canalón:
50 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Material:
Plástico
Derivación muro en PVC para canal CLM/CLMU50065 en color blanco nieve RAL9010. Además, esta derivación se enmarca dentro de la gama Tehalit.CLM, línea que ofrece una variedad de productos indicados para la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad y a funcionalidad de sus materiales y su diseño innovador y atemporal.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


