HAGER - Derivación T/cruz LF 40x60 blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 57 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M54069010
Ref.Sonepar
162058
EAN
4012740338585
Altura:
40 mm
Anchura:
57 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


