HAGER - Derivación T/cruz LF 60x90 blanco nieve - M54669010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 90 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M54669010
Ref.Sonepar
351051
EAN
4012740339209
Altura:
60 mm
Anchura:
90 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no


