HAGER - Derivación T giro puerta para 20x50 ATEHA blanco nieve - ATA205089010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 20 mm
Anchura - 52 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATA205089010
Ref.Sonepar
105263
EAN
4012740865227
Altura:
20 mm
Anchura:
52 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


