HAGER - Detector de movimientos por infrarrojos 360º empotrable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Control de luz constante - no
Se puede utilizar en red - no
Apto para transmisión inalámbrica - no
Protección inferior contra deformación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EE805
Ref.Sonepar
87560
EAN
3250612258055
Método de montaje:
Otros
Control de luz constante:
no
Se puede utilizar en red:
no
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Altura de montaje:
4 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
6 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
6 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Pet inmune:
sí
Control de escalera:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
15 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9001
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


