HAGER - Detector móvil hiperfrecuencia IP54 superficie blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Desconexión forzosa - no
Pet inmune - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EE883
Ref.Sonepar
156879
EAN
3250617579469
Modelo:
Sensor de movimiento
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Se puede utilizar en red:
sí
Ángulo de escáner:
360 °
Altura óptima de montaje:
4 m
Control de escalera:
sí
Intervalo máx. de transmisión lateral:
4 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
4 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Montaje en pared:
sí
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK04
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
15 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
360...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...1000 lx
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Carga C:
sí
Entrada de conexión adicional:
sí
Con sensor acústico:
no
Anchura:
123 mm
Altura:
2500 mm
Diámetro:
123 mm
Anchura integrada:
0 mm
Longitud de integración:
0 mm
Con cable de conexión:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


