HAGER - DETECTOR MOVIMIENTO 360º EMPOTRAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Conexionado forzado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EE805A
Ref.Sonepar
262306
EAN
3250612258758
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Se puede utilizar en red:
sí
Ángulo de escáner:
360 °
Altura óptima de montaje:
4 m
Control de escalera:
no
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
6 m
Máximo rango de presencia:
12.5 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Otros
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en pared:
no
Tipo de conexión:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9001
Grado de protección (IP):
IP21
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Retardo de desactivación de conmutación:
0 s
Retardo de activación de conmutación:
0 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
360...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...1000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Carga C:
sí
Número de zonas de conmutación:
1
Intensidad máx. de arranque:
10 A
Corriente mínima de inicio:
0 A
Entrada de conexión adicional:
sí
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
-5...45 °C
Anchura:
90 mm
Altura:
61 mm
Profundidad:
75 mm
Diámetro:
90 mm
Anchura integrada:
0 mm
Profundidad constructiva:
55 mm
Longitud de integración:
0 mm
Diámetro de empotramiento:
75 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
70 mm
Con cable de conexión:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


