HAGER - DETECTOR PASILLO 30X5M KNX EMPOTRAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Desconexión forzosa - no
Pet inmune - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TXD505
Ref.Sonepar
1074969
EAN
3250612256334
Modelo:
Sensor de movimiento
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Se puede utilizar en red:
sí
Ángulo de escáner:
360 °
Altura óptima de montaje:
3 m
Control de escalera:
sí
Intervalo máx. de transmisión lateral:
15 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
14 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
sí
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de conexión:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP41
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
8 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
360...360 °
Luminosidad de valor de respuesta:
5...2000 lx
Carga C:
no
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Anchura:
85 mm
Altura:
76 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Con cable de conexión:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


