HAGER - Detector presencia IP41 360° salida ON/OFF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Control de luz constante - sí
Control HVAC - no
Se puede utilizar en red - no
Apto para transmisión inalámbrica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EE815
Ref.Sonepar
131551
EAN
3250617579193
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Control de luz constante:
sí
Control HVAC:
no
Se puede utilizar en red:
no
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Altura de montaje:
4 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
6 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
7 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
7 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Pet inmune:
sí
Control de escalera:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Tiempo de conexión mínimo:
60 s
Coeficiente de utilización máximo:
60 min
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9001
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


